Referencia
Rubix-HU:009128100060060
Rubix:10345814

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Elektrolitikusan Cinkelt Acél |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 60
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Elektrolitikusan Cinkelt Acél |
| Vastagság | 60 mm |
| Alapértelmezett | DIN 912 / ISO 4762 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Belső átmérő
Külső átmérő
10 mm