Hatlapfejű csavar Rubix-HU DIN933 M16,0X100 A2
Hatlapfejű csavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN933 M16,0X100 A2
Rubix:10394977

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 100 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 16 x 100
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 100 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M16 |
| Menetátmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
100 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M16