Hatlapfejű csavar Rubix-HU DIN 933 10.9 M 6 x 35 S
Hatlapfejű csavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 10.9 M 6 x 35 S
Rubix:10344121


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 35 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 6 x 35
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 35 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Osztály | 10.9 |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
35 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M6