Hatlapfejű csavar Rubix-HU DIN 931 8.8 M 20 x 320 Zn S
Hatlapfejű csavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 931 8.8 M 20 x 320 Zn S
Rubix:10337323


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 320 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 20 x 320
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 320 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | részleges |
| Metrikus átmérő | M20 |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
320 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M20