Referencia
Fabory:07160.140.060
Rubix:478540



Műszaki összefoglalás
| Hossz | 60 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : 07160.140.060 Hatlapú BKNY csavar DIN 912 Acél Jobb Horganyzott 8.8 M14X60
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 60 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M14 |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
60 mm