Gépmenetvágó GISS Cutline 864981

Unc tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-materials

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:864981
Rubix:10184428
EAN:3660338194177
864981
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szálazás5/8 11
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS FINOM - VAKFURATOKHOZ - UNC 5/8-11 HSSE -


UNC thread .
Blind hole taps
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Szálazás5/8 11
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Fúrási átmérő13.5 mm
Vég átmérő12 mm
Négyzetes hajtóadapter9 mm
Bedöntési szög40 °
Teljes hossz110 mm
Karosszéria anyagahss-e
Menet5/8
Menetek száma hüvelykenként11
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre