Referencia
Reyher:DIN 7346 Federstahl 4 x 12 S
Rubix:10363341

Termék leírás : DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 4 x 12
DIN 7346 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 4 x 12 PU=S (200 pieces)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 94 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Hossz | 12 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
