Perselyek
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
adapterhüvely (14)
Gyártó
reyher
(13)
tsubaki
(1)
14 Termék(ek) 14 változattal:
DIN 7343 Spirális feszíto hüvely normál A2 2,5 x 6
- reyher:DIN 7343 1.4310 2,5 x 6 rostfrei S
- rubix:10363231
- ean:4043952507155
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:2.5 mm
- Hossz:6 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7343 Spirális feszíto hüvely normál St nat. 4 x 32
- reyher:DIN 7343 Federstahl 4 x 32 S
- rubix:10363340
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:4 mm
- Hossz:32 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7344 Spirális feszíto hüvely erosített St nat. 4 x 30
- reyher:DIN 7344 Federstahl 4 x 30 S
- rubix:10363300
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:4 mm
- Hossz:30 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7344 Spirális feszíto hüvely erosített St nat. 6 x 24
- reyher:DIN 7344 Federstahl 6 x 24 S
- rubix:10363140
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:6 mm
- Hossz:24 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 4 x 12
- reyher:DIN 7346 Federstahl 4 x 12 S
- rubix:10363341
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:4 mm
- Hossz:12 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 5 x 45
- reyher:DIN 7346 Federstahl 5 x 45 S
- rubix:10362372
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:5 mm
- Hossz:45 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 5 x 50
- reyher:DIN 7346 Federstahl 5 x 50 S
- rubix:10363261
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:5 mm
- Hossz:50 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 6 x 50
- reyher:DIN 7346 Federstahl 6 x 50 S
- rubix:10363136
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:6 mm
- Hossz:50 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 16 x 22
- reyher:DIN 7346 Federstahl 16 x 22 S
- rubix:10362593
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:16 mm
- Hossz:22 mm
- Anyag/befejezés:Acél
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St horg. 4 x 28
- reyher:ISO 8752 Federstahl 4 x 28 galv. verzinkt gal Zn S
- rubix:10387597
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:4 mm
- Hossz:4 mm
- Anyag/befejezés:Acél
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 1,5 x 12
- reyher:ISO 8752 Federstahl 1,5 x 12 S
- rubix:10387560
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:5 mm
- Hossz:1.5 mm
- Anyag/befejezés:Acél
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 4,5 x 36
- reyher:ISO 8752 Federstahl 4,5 x 36 K
- rubix:10387639
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:4.5 mm
- Hossz:4.5 mm
- Anyag/befejezés:Acél
ISO 13337 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 8 x 22
- reyher:ISO 13337 Federstahl 8 x 22 S
- rubix:10387425
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:8 mm
- Hossz:8 mm
- Anyag/befejezés:Acél
TSUBAKI 2012-15mm Kúpos szorító - 21762001489
- tsubaki:21762001489
- rubix:10490759
- gyártó:21762001489
- ean:8718472502480
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső átmérő:70 mm
- Hossz:31.8 mm
- Anyag/befejezés:Acél