Referencia
Reyher:ISO 13337 Federstahl 8 x 22 S
Rubix:10387425

Termék leírás : ISO 13337 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 8 x 22
ISO 13337 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 8 x 22 PU=S (100 pieces)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 258 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 8 mm |
| Hossz | 8 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
