Referencia
Beta Tools:8040EN M33
Rubix:10438264
gyártó:080400333
EAN:8014230502236

Termék leírás : BETA 8040EN M33 Szemescsavar, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 180x125x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2587 g |
| Menetátmérő | 33 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Anyag/befejezés
Menetátmérő
33 mm
