Göndör horog és J-horog Beta Tools 8210 M16
Göndör horog és J-horog Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8210 M16
Rubix:10440270
gyártó:082100216
EAN:8014230635774

Termék leírás : BETA 8210 M16 Kengyeles és anyás feszítoszerelvény AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1134 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menethossz | 190 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
