Göndör horog és J-horog Beta Tools 8381SX 11
Göndör horog és J-horog Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8381SX 11
Rubix:10438891
gyártó:083810401
EAN:8014230190310

Termék leírás : BETA 8381SX 11 U csobilincs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menethossz | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
