Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 14 x 90
Egyenes csap Rubix-HU 009331000140090
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009331000140090
Rubix:
10345169
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 14 x 90
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
70 mm
360 mm
1000 mm
Select változatok (17)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 16 x 50
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 6 x 100
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 2,9 x 13
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 8
DIN 7504P Sf. kh. önfúró lemezcsavar St horg. 3,9 x 32
DIN 934 Hatlapú anya A2 M 14
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 8 x 140
DIN 471 Seeger gyuru tengelyhez St nat. 7 x 0,8
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 16
DIN 975 Menetes szár 1m 88 horg. M 24
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 10 x 140
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 10 horg. M 16
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 5 x 10
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 20 x 150
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 5 x 6