Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU 009318100140075

Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Rubix-HU:009318100140075
Rubix:10339955

Műszaki összefoglalás

Hossz75 mm
Anyag/befejezésAcél Horganyzott
Osztály8.8
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 14 x 75


Technikai információk


Jellemzők
Hossz75 mm
Anyag/befejezésAcél Horganyzott
Osztály8.8
AlapértelmezettDIN 931
Metrikus átmérőM14
Lenyomat típusahatszögletű (hex)
Menetátmérő14 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Hossz

75 mm

Anyag/befejezés

Osztály

Alapértelmezett

Metrikus átmérő

M14

Lenyomat típusa