Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Anyák
Anyák, metrikus
Beállító anya
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 5,5 x 38
Beállító anya Rubix-HU 075040150055038
Beállító anya Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
075040150055038
Rubix:
10351583
Termék leírás : DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 5,5 x 38
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
RUBIX WHITE DIN985 Önzáró anya 8 horg M 4
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 18 x 40
DIN 7504K Hlf. önfúró lemezcsavar St horg. 5,5 x 32
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 10 x 22
ISO 10642 Sf. bkny. csavar A2 M 10 x 40
DIN 933 / ISO 4017 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 20 x 50
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 4,8 x 25
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 10 x 30
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 10 x 12
DIN 127B Rugós alátét St horg. 14
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 4 x 8
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 20 x 150
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 5 x 40
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 6 x 35
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 24 x 100