Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 933 A 2 -70 M 10 x 90 A 2 S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 A 2 -70 M 10 x 90 A 2 S
Rubix:10344368


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 90 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Osztály | A2 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 10 x 90
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 90 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Osztály | A2 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M10 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
90 mm
Anyag/befejezés
Osztály
Metrikus átmérő
M10