Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Rugós csap
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 16 x 55
Rugós csap Rubix-HU 009318100160055
Rugós csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009318100160055
Rubix:
10321243
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 16 x 55
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
5 mm
6 mm
16 mm
Hossz
Select...
Select változatok (130)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 3 x 8
ISO 7379 Illesztocsavar 129 nat. 16 M 12 x 30
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 14 x 160
ISO 10642 Sf. bkny. csavar A2 M 10 x 16
DIN 7504N D. feju T25 önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 22
DIN 936 Hatlapú alacsony anya 17H horg. M 16 x 1,5
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 5 x 45
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 12 x 40
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 10 x 50
DIN 934 Hatlapú anya 8 horg. M 10 x 1
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 12 x 25
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 10 x 40
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 10 x 20
DIN 934 Hatlapú anya A2 M 4
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 16 x 1,5 x 60