Referencia
Rubix-HU:009122000200180
Rubix:10344272

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 20 x 180
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Metrikus átmérő | M20 |
| Osztály | 12.9 |
| Menetátmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
180 mm
Anyag/befejezés
Lenyomat típusa
Menetfelület
Metrikus átmérő
M20