Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Csavarok
Csavarok, metrikus
Imbuszcsavar
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 10 x 16
Imbuszcsavar Rubix-HU 069128100100016
Imbuszcsavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
069128100100016
Rubix:
10367591
Termék leírás : DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 10 x 16
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Select változatok (3)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 125A Alátét A4 3,2 (M 3)
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 2,5 x 16
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 6 x 90
SPARTEX hernyócsavar, DIN 915, M16×45 mm, 45H – STHCTETON16X45Z
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 8 x 200
SPARTEX hernyócsavar, DIN 915, M16×40 mm, 45H – STHCTETON16X40Z
07470.050.010 SF. BKNY. CSAVAR 8.8 M5x10 SF.
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 14
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 25 x 100
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 6 x 55
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 1,6 x 4
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 3,9 x 13
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 36 x 120
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 20 x 1,5 x 80
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 4 x 6