Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Csavarok
Csavarok, metrikus
Imbuszcsavar
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 6 x 55
Imbuszcsavar Rubix-HU 106428100060055
Imbuszcsavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
106428100060055
Rubix:
10388420
Termék leírás : ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 6 x 55
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SPARTEX hernyócsavar, DIN 915, M16×45 mm, 45H – STHCTETON16X45Z
07470.050.010 SF. BKNY. CSAVAR 8.8 M5x10 SF.
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 6 x 90
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 2,5 x 16
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 10 x 16
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 1,6 x 4
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 3,9 x 13
DIN 125A Alátét A4 3,2 (M 3)
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 25 x 100
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 14
SPARTEX hernyócsavar, DIN 915, M16×40 mm, 45H – STHCTETON16X40Z
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 8 x 200
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,2 x 25
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 14 x 70
DIN 934 Hatlapú anya A4 M 30