Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 4 x 12
Egyenes csap Rubix-HU 069128100040012
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
069128100040012
Rubix:
10367615
Termék leírás : DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 4 x 12
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
20 mm
Hossz
1000 mm
Select változatok (259)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 7 Hengeres szeg m6 A4 2 x 14
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 4 x 60
ISO 7089 Alátét 200HV horg. 33
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 14 x 180
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 10 x 30
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 20 x 75
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 10 x 60
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 14 x 50
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 16 x 40
DIN 7504P Sf. kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,2 x 45
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 6 x 36
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 6 x 30
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 5 x 35
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 6 x 8
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 6 x 45