Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 4 x 12
Egyenes csap Rubix-HU 009122000040012
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009122000040012
Rubix:
10394847
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 4 x 12
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
20 mm
Hossz
Select...
Select változatok (259)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 16 x 75
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 10 x 30
ISO 7089 Alátét 200HV horg. 33
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 4,8 x 22
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 10 x 30
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 5 x 22
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 22 x 130
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 8 x 12
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 10 x 80
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 5 x 65
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 3 x 12
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 8 x 80
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 6 x 36
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 6 x 8
DIN 6799 Biztosító gyuru tengelyre St horg. 19