Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 12 x 250
Egyenes csap Rubix-HU 009121000120250
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009121000120250
Rubix:
10342212
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 12 x 250
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
20 mm
Hossz
Select...
Select változatok (259)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 10 x 80
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,2 x 13
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 10 x 25
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 8 x 10
DIN 6799 Biztosító gyuru tengelyre St horg. 19
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 10 x 40
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 10 x 40
DIN 472 Seeger gyuru furathoz St nat. 64 x 2
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 3 x 6
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 12 x 120
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 36 x 150
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 36 x 140
DIN 471 Seeger gyuru tengelyhez St nat. 37 x 1,75
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 10 x 90
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 12 x 130