Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 14 x 1,5 x 40
Egyenes csap Rubix-HU 009122050140040
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009122050140040
Rubix:
10339598
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 14 x 1,5 x 40
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
20 mm
Hossz
Select...
Select változatok (259)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 8 x 70
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 8 x 12
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 6 x 30
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 16 x 45
DIN 934 Hatlapú anya A2 M 22
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 12 x 55
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 20 x 260
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 16 x 120
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 4 x 8
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 10 x 25
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 3 x 6
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 6 x 36
DIN 472 Seeger gyuru furathoz St nat. 64 x 2
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 110
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 14 x 190