Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 933 8.8 M 16 x 180 Zn S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 8.8 M 16 x 180 Zn S
Rubix:10344036


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 16 x 180
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 180 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M16 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
180 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M16