Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU DIN912 M10,0X016 A2
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN912 M10,0X016 A2
Rubix:10394993

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 16 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar A2 M 10 x 16
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 16 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Metrikus átmérő | M10 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Végső | inox |
| Osztály | A2-70 |
| Menetátmérő | 10 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 10 mm |
| Menetfelület | teljes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
16 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M10