Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009129200060030
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009129200060030
Rubix:10346131

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 912 / ISO 4762 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar A2 M 6 x 30
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 912 / ISO 4762 |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Végső | inox |
| Osztály | A2-70 |
| Menetátmérő | 6 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 6 mm |
| Menetfelület | teljes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
30 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
DIN 912 / ISO 4762
Metrikus átmérő
M6