Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Rugós csap
ISO 7380-1 Bkny. D-feju csavar 109 horg. M 6 x 8
Rugós csap Rubix-HU 073801100060008
Rugós csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
073801100060008
Rubix:
10351960
Termék leírás : ISO 7380-1 Bkny. D-feju csavar 109 horg. M 6 x 8
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
5 mm
6 mm
16 mm
Hossz
Select...
Select változatok (130)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 912 Bkny. csavar 88 dac M 8 x 16
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 16 x 140
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 14 x 85
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 6 x 25
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 10 x 40
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 10 x 10
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 6 x 50
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 10 x 95
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 18 x 90
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 8 x 10
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 20 x 30
Acél csavarok DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 14 x 60 TM - 0103-016259
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 32
DIN 471 Seeger gyuru tengelyhez St nat. 28 x 1,5
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 20 x 65