Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Rugós csap
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 16 x 45
Rugós csap Rubix-HU 106421000160045
Rugós csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
106421000160045
Rubix:
10385168
Termék leírás : ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 16 x 45
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
5 mm
6 mm
16 mm
Hossz
Select...
Select változatok (130)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 6 x 100
DIN 471 Seeger gyuru tengelyhez St nat. 47 x 1,75
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 10 x 150
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 8 x 10
DIN 472 Seeger gyuru furathoz St nat. 46 x 1,75
DIN 7504N D. feju T25 önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 22
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 16 x 50
DIN 912 Bkny. csavar 88 dac M 8 x 16
DIN 125A Alátét A4 8,4 (M 8)
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 8 horg. M 24 x 1,5
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 6 x 25
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 12 x 90
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 16 x 25
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 4 x 40
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 16 x 140