Referencia
Beta Tools:8040EN M42
Rubix:10439048
gyártó:080400342
EAN:8014230544861

Termék leírás : BETA 8040EN M42 Szemescsavar, fekete
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 210x144x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4225 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menetátmérő | 42 mm |
| Osztály | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Anyag/befejezés
Menetátmérő
42 mm
