Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
DIN 934 Hatlapú anya 8 tzn. M 8
Egyenes csap Rubix-HU 009348200080000
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009348200080000
Rubix:
10340425
Termék leírás : DIN 934 Hatlapú anya 8 tzn. M 8
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
60 mm
320 mm
Select változatok (15)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 8 horg. M 4
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 109 nat. M 24 x 70
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 8 x 35
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 3 x 6
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 10 x 140
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 2 x 12
DIN 7 Hengeres szeg m6 St nat. 12 x 90
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 3 x 22
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 6,3 x 25
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 14 x 140
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 27 x 150
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 10 x 40
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 16 x 240
DIN 912 Bkny. csavar 88 dac M 6 x 20
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 8 x 12