Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Perselyek
Adapterhüvely
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 5 x 50
Adapterhüvely Rubix-HU 009311000050050
Adapterhüvely Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009311000050050
Rubix:
10386956
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 5 x 50
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Külső átmérő
3 mm
5 mm
Hossz
3 mm
5 mm
90 mm
Select változatok (8)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 18 x 45
ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 3 x 28
DIN 934 Hatlapú anya 10 horg. M 12
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 16 x 35
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 10 x 35
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 5 x 35
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 27 x 130
ISO 10642 Sf. bkny. csavar A2 M 3 x 25
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 10 x 110
ISO 10642 Sf. bkny. csavar A2 M 10 x 120
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 12 x 60
TSUBAKI 2012-15mm Kúpos szorító - 21762001489
ISO 7380-1 Bkny. D-feju csavar 109 horg. M 4 x 12
DIN 7346 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 5 x 45
ISO 13337 Hasított feszítohüvely, könnyített St nat. 8 x 22