Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Szegek, csapok és perselyek
Ceruzák
Egyenes csap
ISO 7089 Alátét 200HV horg. 14
Egyenes csap Rubix-HU 070890100140000
Egyenes csap Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
070890100140000
Rubix:
10368019
Termék leírás : ISO 7089 Alátét 200HV horg. 14
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Átmérő
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
20 mm
Hossz
Select...
Select változatok (259)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 20 x 250
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 5 x 25
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 16 x 30
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 25
DIN 975 Menetes szár 1m A2 M 3
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 20 x 100
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 22 x 130
DIN 472 Seeger gyuru furathoz St nat. 24 x 1,2
DIN 6798A Külsofogazott alátét St horg. 5,3
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 12 x 110
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 12 x 250
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 4,8 x 22
DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 22 x 80
DIN 912 Bkny. csavar A2 M 10 x 40
DIN 471 Seeger gyuru tengelyhez St nat. 24 x 1,2