Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009368100220000
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009368100220000
Rubix:10318547

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 10 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 936 |
Termék leírás : DIN 936 Hatlapú alacsony anya 17H horg. M 22
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 10 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 936 |
| Metrikus átmérő | M22 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Végső | galvanizált fém |
| Osztály | 17h |
| Menetátmérő | 22 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
10 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
DIN 936
Metrikus átmérő
M22