Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Csavarok
(2157)
Anyák
(351)
Alátétek
(380)
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók
(209)
Csavarok
(1055)
Rögzítő és tartó termékek
(24)
Szegek, csapok és perselyek
(704)
Kampós és szemes termékek
(232)
Szegecsek
(15)
Szegek és kapcsok
(5)
Fém huzalok és sodronyok
(2)
Kötőelem készletek
(36)
Kötőelem termékek
(25)
Kötőelemek megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Kötőelemek
Kampós és szemes termékek
Horgolt termékek
Hárfa bilincs
GN 56-10-45-SW Drehbare
Hárfa bilincs Elesa+Ganter GN 581-M12-A
GN 56-10-45-SW Drehbare
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Elesa+Ganter:
GN 581-M12-A
Rubix:
10418102
gyártó:
GN 581-M12-A
EAN:
4045525590809
Termék leírás : GN 56-10-45-SW Drehbare
GN 56-10-45-SW Drehbare
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
BETA 8029R ívelt emelokengyel , csavaros csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tuzihorganyzott
BETA 8028 32 ívelt emelokengyel szénacél horganyzott
BETA 8029R ívelt emelokengyel , csavaros csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tuzihorganyzott
BETA 8028 16 ívelt emelokengyel szénacél horganyzott
BETA 8029R ívelt emelokengyel , csavaros csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tuzihorganyzott
BETA 8025 14 egyenes emelokengyel, széles típus szénacél horganyzott
BETA 8206 M16 Horgos és szemes feszítoszerelvény AISI 316
BETA 8227 10 Hosszú egyenes kengyelcsavar AISI 316
BETA 8210 M10 Kengyeles és anyás feszítoszerelvény AISI 316
BETA 8205 M8 Mindkét oldalon szemes feszítoszerelvény AISI 316
BETA 8026A 45 egyenes emelokengyel, UNI típus szénacél horganyzott
BETA 8381SX 115 U csobilincs
BETA 8025 8 egyenes emelokengyel, széles típus szénacél horganyzott
BETA 8028 8 ívelt emelokengyel szénacél horganyzott
BETA 8227 8 Hosszú egyenes kengyelcsavar AISI 316